Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PT Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 2-poliger Wechsler 12A 230V ac Spule / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4940362
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PT2S7TD0 6-1415074-1
EAN/GTIN:
     5059040528000
Suchbegriffe:
4940362
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Elektrische Relais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Länge = 73.5mm
Spulenwiderstand = 19465Ω
Spulenleistung = 1W
Kontaktmaterial = Silber vernickelt
Schaltleistung AC max. = 3 kVA

VDE-. Schnittstellenmodule, PT-Relais. Das Paket besteht aus Relais, DIN-Schienenbuchse, Modul, Halter und Markierungsfahne Mechanischer und elektrischer Indikator Fahne für manuelle Tests Gleichstromausführung mit LED ; Schutzdiodenmodul AC-Ausführungen komplett mit LED und Varistormodul DIN-Kupplung hat logischen Aufbau der Steuerungs-/Lastanschlüsse, mit einer zweiten A2-Anschlussklemme für leichtere Verdrahtung Entspricht IEC 61810-1
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Länge:
73.5mm
Spulenwiderstand:
19465Ω
Spulenleistung:
1W
Kontaktmaterial:
Silber vernickelt
Schaltleistung AC max.:
3 kVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
PT170P1 1860214-1
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.