Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
>
Artikel
TE Connectivity PT Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 4-poliger Wechsler 6A 24V dc Spule / 750mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4940435
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PT5S7LC4 1415076-1
EAN/GTIN:
5059040527782
Suchbegriffe:
4940435
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Elektrische Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Länge = 73.5mm
Spulenwiderstand = 777Ω
Spulenleistung = 750mW
Tiefe = 27mm
Schaltleistung AC max. = 1,5 kVA
Te Connectivity, nicht-rastendes RelaisDas te Connectivity-PT-Serie-DIN-Schienenmontage-Nicht-rastendes Relais hat eine Kontaktkonfiguration von 4 PDT. Er wird mit 24 V dc Coil Voltage und 6 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais verfügt über eine mechanische und elektrische Anzeige und eine manuelle Prüftasche. Dieses Gehäuse besteht aus dem Relais, der DIN-Schienenbuchse, dem Modul, der Halterung und der Markierungslasche.Eigenschaften und VorteileCoil Widerstand ist 777Ohm Die Coil Power beträgt 750 mW Ausführung mit Schraubklemmen LED- und Schutzdiodenmodul DIN-Buchse hat eine logische Anordnung von Steuer-/Lastklemmen, mit einer zweiten A2-Terminal für einfacheres SchleifenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 IEC 61810-1 VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Länge:
73.5mm
Spulenwiderstand:
777Ω
Spulenleistung:
750mW
Tiefe:
27mm
Schaltleistung AC max.:
1,5 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
PT5S7LC414150761
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Relaissockel zur Verwendung mit Serie PT5, 4 -Kontakt , DIN-Schienen, 240V ac
TE Connectivity
PT78742 1-1415526-1
ab € 17,95*
Zubehör
TE Connectivity Sammelschiene
TE Connectivity
PT170P1 1860214-1
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen