Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT160 Gewebeband, Schwarz, 0.33mm x 50mm x 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494483
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     494483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.33mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm
Reißdehnung = 8%
Zugfestigkeit = 85N/cm
Finish = Matt
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Handelsname = AT160
Modellnummer = AT160
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.33mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm
Reißdehnung:
8%
Zugfestigkeit:
85N/cm
Finish:
Matt
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Handelsname:
AT160
Modellnummer:
AT160
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, gewebeband schwarz, gewebeband, 494483, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Panzerband, Advance Tapes, AT160, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,5164* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 36,67*
€ 43,64
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.