| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-494540 Herst.-Nr.: 494540 EAN/GTIN: 5056111905524 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Klebend Textfarbe = Schwarz Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 1000 → 2999 Länge = 58mm Breite = 22mm Textmeldung = Asset Number
Best.-Nr. 494534 nummeriert von 1 bis 999, 494540 nummeriert von 1000 bis 2999, 494556 nummeriert von 3000 bis 4999. Geräteetiketten. Eigenschaften und Vorteile. Selbstklebend, laminiert und verschleißfest. Zur Aufzeichnung des Erwerbs und der Bewegung von Betriebsmitteln. Optimale Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Temperaturbereich -20 bis +70 °C. Größe: 58 x 22 mm Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Klebend | Textfarbe: | Schwarz | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 1000 → 2999 | Länge: | 58mm | Breite: | 22mm | Textmeldung: | Asset Number |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 494540, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7820445, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| |