| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4947256 Herst.-Nr.: 80510001 EAN/GTIN: 5059040022089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb Hublänge max. = 10mm Last max. = 45N Eingangsspannung = 230V ac Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 3.33mm/s Motortechnologie = Synchronmotor
Der Synchronmotor (Best.-Nr. 494-7256) erfordert die Verwendung eines Kondensators, siehe z. B. Best.-Nr. ; 494-9858 494-9858. Betätigungselemente für lineare Bewegungen. Eine Serie von Schritt- oder Synchronmotoren für lineare Bewegung ohne Drehung der Ausgangswelle. Schrittmotor. Beide 4-phasig - unipolar und 2-phasig - bipolar betriebenen Motoren. Synchronmotor. Konstante Geschwindigkeit 3,33 mm/s bei 240 V ac, 50 Hz Kabellänge 250 mm +/–10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigungselementtyp: | Mikro-Linearantrieb | Hublänge max.: | 10mm | Last max.: | 45N | Eingangsspannung: | 230V ac | Maximale Geschwindigkeit ohne Last: | 3.33mm/s | Motortechnologie: | Synchronmotor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, linearantrieb 10mm, elektro zylinder, crouzet linearantrieb, 4947256, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Crouzet, 80510001, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |