Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Kabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-495067
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     278584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
495067
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = Motor
Länge = 1m

Miniatur-Gleichstrommotor, 45 mm, Modell EC45, Flach. Bürstenlose Gleichstrommotoren in flacher Bauform mit einem Gehäuse mit niedriger Bauhöhe Konstante Drehzahl: 374 U/min/V Wahlweise erhältlich in 2 Versionen: Standard, Bestell-Nr. ; 420-4997 420-4997 , oder mit Hall-Effekt-Sensoren, Bestell-Nr. ; 420-5192 420-5192 und ; 495-063 495-063 Die Standardausführung eignet sich für herkömmliche spannungsabhängige Anwendungen Die Version mit Hall-Effekt-Sensoren ist ideal für drehzahlgeregelte Anwendungen mit Drehzahlrückkopplung Geeignete Steuereinheit für die Standardausführung: Maxon-Controller AECS35-3 (Bestell-Nr. ; 418-4051 418-4051 ) Geeignete Steuereinheit für die Versionen mit Hall-Effekt-Sensoren: Maxon-Controller DEC50- 5 (Bestell-Nr. ; 418-4045 418-4045 ) Zur Vereinfachung der Verbindung zwischen Motor und Controller wird der der Einsatz eines Motorsteckverbinders empfohlen Verwenden Sie den 4-poligen Steckverbinder (Bestell-Nr. ; 420-5091 420-5091 ) für den Standardmotor ; 420-4997 420-4997 und den 8-poligen Steckverbinder (Bestell-Nr. ; 420-5108 420-5108 ) für den Motor (Bestell-Nr. ; 420-5192 420-5192 )
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
Motor
Länge:
1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.