Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LVR SMD Sicherung, rückstellend / 0.12A, 240V dc 10s 0.05A 1 A max. 6.9mm 12.1mm 4.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4950690
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LVR005NK
EAN/GTIN:
     5059041315609
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 0.12A
Betriebsspannung = 240V dc
Auslösezeit = 10s
Haltestrom = 0.05A
Maximaler Strom = 1 A
Länge = 6.9mm
Höhe = 12.1mm
Breite = 4.6mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 18.5Ω
Maximaler Widerstand = 65Ω
Leistungsverlust = 0.9W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = LVRmm

PolySwitch™ für Netzbetrieb der Serie LVR/LVB. Die TE PolySwitch-Netzspannungsproduktlinie der Serie LVR/LVB von PPTC-Einheiten (polymerer positiver Temperaturkoeffizient) umfasst Komponenten, die für Netzspannungen von 120 V ac und 240 V ac bis zu einem 2 A Betriebsstrom bei 20 °C ausgelegt sind. Sie schützen vor Schäden durch Stromstöße durch Überstrom und Übertemperaturfehler. Zusätzlich bieten sie niedrigen Widerstand und sind kompatibel mit Sicherungslösungen. Zu den typischen Anwendungen zählen medizintechnische Geräte, Motoren, Lüfter und Gebläse, Sicherheits- und Feueralarmsysteme, Prüf- und Messgeräte, Transformatoren, USB-Hubs, Anschlüsse und Peripheriegeräte. Nennströme von 50 mA bis 2 A Netzspannung von 120 V ac und 240 V ac Schnelle Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
0.12A
Betriebsspannung:
240V dc
Auslösezeit:
10s
Haltestrom:
0.05A
Maximaler Strom:
1 A
Länge:
6.9mm
Höhe:
12.1mm
Breite:
4.6mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
18.5Ω
Maximaler Widerstand:
65Ω
Leistungsverlust:
0.9W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Serie:
LVRmm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 4950690, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, LVR005NK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2483
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,985*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011373
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.