Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, Ø 4Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-495231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     495231
EAN/GTIN:
     5056111905630
Suchbegriffe:
495231
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Rundstange
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 4Zoll
Materialqualität = 6082
Zugfestigkeit = 270 N/mm²
Toleranz – Länge = ±5mm
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro
Weitere Informationen:
Form:
Rundstange
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
4Zoll
Materialqualität:
6082
Zugfestigkeit:
270 N/mm²
Toleranz – Länge:
±5mm
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.