Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Chemtronics CW3300 Acryl Leiterplatten Schutzlack Grün, Stift 4,9 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-495240
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW3300G
EAN/GTIN:
     5060641283663
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Gebindegröße = 4,9 g
Gebinde Typ = Stift
Anwendung = Leiterplatten
Material = Acryl
Farbe = Grün
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Handelsname = CW3300
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
4,9 g
Gebinde Typ:
Stift
Anwendung:
Leiterplatten
Material:
Acryl
Farbe:
Grün
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Handelsname:
CW3300

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Lackstift, isolierlack, 495240, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, Chemtronics, CW3300G, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 21,76*
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 26,27*
€ 4,80*
ab € 19,35*
€ 26,29*
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 29,89*
€ 6,90*
ab € 22,35*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW3300B
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.