Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 3 1/2Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-495247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     495247
EAN/GTIN:
     5056111905661
Suchbegriffe:
495247
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 3 1/2Zoll
Materialqualität = HE30TF
Zugfestigkeit = 270 N/mm²
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
3 1/2Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Zugfestigkeit:
270 N/mm²
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.