Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC Taster SPST, SMD 50 mA @ 24 V dc Tastend 1.3mm Knopf, 10.1 x 10.1mm B. 10.1mm L. 10.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEC Taster SPST, SMD 50 mA @ 24 V dc Tastend 1.3mm Knopf, 10.1 x 10.1mm B. 10.1mm L. 10.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4954608
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     3CSH9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Miniaturtaster
SMD-Schalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 1.3mm
Betätigertyp = Knopf
Länge = 10.1mm
Breite = 10.1mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1mm
Beleuchtet = Nein
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart = IP 67
Nennspannung = 24V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Multimec®-3C/3E-Schalter. 1-poliger Schließer, Tastbetätigung Kapselung nach Schutzart IP67 Basis 10,1 x 10,1 mm mit 6,5 mm Ø schwarzem Betätigungselement, erhältlich in verschiedenen Höhen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
1.3mm
Betätigertyp:
Knopf
Länge:
10.1mm
Breite:
10.1mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1mm
Beleuchtet:
Nein
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Nennspannung:
24V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, kurzhubtaster, 4954608, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, MEC, 3CSH9, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 3,79*
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,90*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC
1S09-22.5
ab € 0,31*
Zubehör
MEC
1S11-16.0
ab € 0,23*
Zubehör
MEC
2S09-07.0
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.