| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4956266 Herst.-Nr.: 4956266 EAN/GTIN: 5056112022039 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 3 Nennstrom = 16A Drahtgröße = 2,5 mm² Anschlussart = Schrauben Montagetyp = Kabelmontage Abgesichert = Nein Material = Nylon Betriebsspannung = 400 V Farbe = Weiß Betriebstemperatur max. = +105°C Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Zinn
IMQ, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO. Lieferung je 5 Stück gleicher Bauart. Bitte beim Bestellen beachten - zur Herstellung eines steckbaren Paares sind eine Buchse und ein Stecker derselben Polzahl erforderlich. Steckbarer Anschlussklemmenblock, Kunststoff. Steckverbinder mit trennbarem Anschlussklemmenblock, 2- oder 3-teilig, in Braun oder Weiß. Ausgelegt für 400 V, 16 A Die Verriegelung sorgt für eine sichere Verbindung und das polarisierte Gehäuse verhindert falsches Stecken. Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 3 | Nennstrom: | 16A | Drahtgröße: | 2,5 mm² | Anschlussart: | Schrauben | Montagetyp: | Kabelmontage | Abgesichert: | Nein | Material: | Nylon | Betriebsspannung: | 400 V | Farbe: | Weiß | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 4956266, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, BMB9034, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| | |
| |