Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / MT2 Lötspitze 4.5 mm flach MT für SP25L, SP25N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller / MT2 Lötspitze 4.5 mm flach MT für SP25L, SP25N
Artikel-Nr.:
     108EL-4956345
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054313399
EAN/GTIN:
     5059040992207
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Spitzen-Form = flach
Zur Verwendung mit = SP25L, SP25N
Abtriebsgröße = 4.5 mm
Spitzenserie = MT

Weller Lötkolben. Eine Serie von verschiedenen Spitzen passend für Weller-Lötkolben. ;ul> ;li>CT5AA7 - Gerade Meißelspitze 1,6 mm - ; 661-756 661-756 ;/li> ;li>CT5BB7 - Gerade Meißelspitze 2,4 mm - ; 661-762 661-762 ;/li> ;li>CT5CC7 - Gerade Meißelspitze 3,2 mm - ; 661-778 661-778 ;/li> ;li>CT5DD7 - Gerade Meißelspitze 5 mm - ; 661-784 661-784 ;/li> ;li>CT5AA8 - Gerade Meißelspitze 1,6 mm - ; 661-807 661-807 ;/li> ;li>CT5BB8 - Gerade Meißelspitze 2,4 mm - ; 661-813 661-813 ;/li> ;li>CT5CC9 - Gerade Meißelspitze 3,2 mm - ; 661-857 661-857 ;/li> ;li>CT6F7 - Gerade Meißelspitze 8 mm - ; 661-891 661-891 ;/li> ;li>Eph101 - Gerade konische Spitze 0,38 mm - ; 661-166 661-166 ;/li> ;li>MT1 - Gerade konische Spitze - ; 495-6339 495-6339 ;/li> ;li>MT2 - Gerade Meißelspitze 4,5 mm - ; 495-6345 495-6345 ;/li> ;li>MT31 - gebogene Meißelspitze 12,5 mm - ; 238-3650 238-3650 ;/li> ;li>STT-1 - Gerade konische Spitze 0,25 mm - ; 238-3672 238-3672 ;/li> ;/ul> Weller bietet ein umfassendes Sortiment von Lötspitzen zur Ergänzung ihrer Lötkolben und Entlötkolben an. Lötspitzen sind in einer riesigen Auswahl an Größen, Durchmessern und Formen erhältlich. Jede Lötspitze ist für eine spezifische Anwendung konzipiert. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li> Alle Lötspitzen von Weller verfügen über eine individuelle galvanisierte eisenhaltige Beschichtung. Der Lotbereich der Spitze ist außerdem verzinnt. Dies verhindert Oxidation vor Eintreffen der Lötspitze bei Ihnen. ;/li> ;li> Die Spitzen haben einen Kupferkern und bieten eine sehr effektive Wärmeübertragung auf die Lötstelle. ;/li> ;li> Diese Spitzen bieten eine garantiert stabile Wärme. Sie sind unglaublich zuverlässig und können die Produktivität des Lötvorgangs um bis zu 50 % steigern. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Kosteneffizienz und viel weniger Nachbearbeitungsbedarf aufgrund schlechter Lötstellen oder fehlerhafter Werkzeuge. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: ;ul> ;li>Heimwerker ;/li> ;li>Professionell ;/li> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Fahrzeugtechniker ;/li> ;/ul> Löten wird häufig verwendet für: ;ul> ;li>Allgemeine Verdrahtungsanwendungen ;/li> ;li>Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten.
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
flach
Zur Verwendung mit:
SP25L, SP25N
Abtriebsgröße:
4.5 mm
Spitzenserie:
MT
Weitere Suchbegriffe: 4956345, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054313399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips, MT2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,56*
€ 6,64*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 6,16*
€ 9,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,23334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,57*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,49*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.