Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
TE Connectivity AMPMODU HV100 Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4958644
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
215307-5
EAN/GTIN:
5059040529175
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = AMPMODU HV100
Kontaktmaterial = Bronze
Leiterplattenbuchsen TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 mit einem Mittenabstand von 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind für vertikale Montage vorgesehen und haben eine obere Kabeleinführung. Die Lötanschlüsse haben eine abgewinkelte Bauweise, die einen sicheren Halt auf der Leiterplatte ermöglichen. Die Gehäuse dieser Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 bestehen aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 und verfügen über Platinen-Abstandshalter. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind in zwei Montagehöhen erhältlich und können somit in Stapelanwendungen verwendet werden. Sie sind mit verzinnten oder vergoldeten Kontakten erhältlich X 215297-X und X-215307-X haben eine Montagehöhe von 7 mm X -215299-X und X-215309-X haben eine Montagehöhe von 8,5 mm. Eigenschaften und Vorteile. • Geknickte Lötanschlüsse für sicheren Halt auf der Leiterplatte • Gehäuse aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 • Platinenabstandshalter • Reihe von Steckhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
AMPMODU HV100
Kontaktmaterial:
Bronze
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenbuchse 10 polig
,
4958644
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
TE Connectivity
,
2153075
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMPMODU MOD II Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
TE Connectivity
826925-5
ab € 0,39*
Zubehör
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 826632-5 1 St.
TE Connectivity
826632-5
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen