Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4959063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445022-2
EAN/GTIN:
     5060641285513
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7mm
Breite = 8.7mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3-mm-Steckdosengehäuse. Micro MATE-N-LOK Steckdosengehäuse mit 3 mm Rastermaß und schwarzem Gehäuse gemäß 94V-0. Diese Steckdosengehäuse sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und verfügen über formschlüssige Verriegelung, mit der das Gehäuse am passenden Steckverbinder gesichert wird. Ausführungen dieser Micro MATE-N-LOK Steckdosengehäuse sind mit einem flachen Profil von weniger 4,7 mm Steckhöhe erhältlich (siehe Best.-Nr. ; 686-0766 686-0766 ). Diese Steckdosengehäuse nehmen Crimp-Buchsenleistenkontakte auf, die separat erworben werden müssen, und passen zu Micro MATE-N-LOK Steckergehäusen und Micro MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten. Eigenschaften und Vorteile. • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung • Polarisierung zum Schutz gegen falsches Stecken • Formschlüssige Verriegelung für sichere Verbindung zum passenden Steckverbinder. Anwendungsbereich. Diese Micro MATE-N-LOK 3-mm-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Zum Anwendungsbereich gehören Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Fabrikautomatisierung, Datenspeicherung und Sicherheitssysteme. Die Ausführungen mit niedriger Bauhöhe sind ideal für den Einsatz in der Beleuchtungsindustrie, können aber auch in anderen Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7mm
Breite:
8.7mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, 4959063, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14450222, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 578,08*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.188,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-1
ab € 0,0525*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,045*
Zubehör
TE Connectivity
1-794613-0
ab € 8,20*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445057-2
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.