| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4959631 Herst.-Nr.: 1-794612-0 EAN/GTIN: 5059040528802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Stecker Zur Verwendung mit = Micro-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse Serie = Micro MATE-N-LOK Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm² Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +105°C
Micro MATE-N-LOK-Crimpkontakte, von TE Connectivity. Micro MATE-N-LOK Crimpkontakte als einrastbare Stift- und Buchsen-Crimpkontakte für den Einsatz in Micro MATE-N-LOK Steckverbindergehäusen. Diese Micro MATE-N-LOK-Crimpkontakte verfügen über eine zweipolige Kontaktausführung für eine zuverlässige elektrische Verbindung. Ein Verriegelungslanzen-Mechanismus sorgt dafür, dass diese Crimpkontakte im Steckverbindergehäuse sicher gehalten werden. Diese Micro MATE-N-LOK-Crimpkontakte sind verzinnt oder vergoldet erhältlich und können zum Anschließen von Drahtgrößenbereichen von 0,05 mm² bis 0,9 mm² AWG mit Isolationsdurchmessern von bis zu 1,52 mm eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Zweipolige Kontaktausführung für elektrische Zuverlässigkeit Verriegelungslanzen-Mechanismus für sicheren Halt im Gehäuse Auswahl zwischen verzinnter oder vergoldeter Ausführung. Großer Drahtgrößenbereich von 0,05 mm² bis 0,9 mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Stecker | Zur Verwendung mit: | Micro-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse | Serie: | Micro MATE-N-LOK | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.2mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 0.5mm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 24AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 20AWG | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4959631, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 17946120, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |