Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Touchscreen-Digitalisierer 125ksps, 12 Bit SMD TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Touchscreen-Digitalisierer 125ksps, 12 Bit SMD TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4972943
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7873ARUZ
EAN/GTIN:
     5059042782349
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Datenrate = 125ksps
Auflösung = 12 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.65mm
Sensor-Typ = Touchscreen-Digitalumsetzermm
Breite = 4.4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Touchscreen-Digitalisierer, Analog Devices
Weitere Informationen:
Datenrate:
125ksps
Auflösung:
12 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.65mm
Sensor-Typ:
Touchscreen-Digitalumsetzermm
Breite:
4.4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 4972943, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Analog Devices, AD7873ARUZ, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADG507AKNZ
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.