Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-497772
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103105152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 310
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = R
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

A-A 59439 (früher US-Standard MIL C 4109 1/4") entlüftete Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Serie CEJN 310, Strömungsdurchmesser 5,3 mm. Die Serie CEJN 310 ist eine Reihe von bedienungsfreundlichen Kupplungen. Die Außengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit Dichtmittel versehen. Die entlüftete Sicherheitsausführung der Serie 310 wird in zwei Stufen entkuppelt, um die Kupplung zu entlüften und das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Bauteile zu minimieren. Nenndurchfluss-Durchmesser 5.3 mm Geringe Kuppelkraft erforderlich Standard- und Sicherheitsversion erhältlich Sicherheitsversion wird in zwei Stufen entkuppelt Diese automatische Sicherheitsentriegelung gewährleistet eine einfache Handhabung. Austauschbar mit US Mil C 4109 1/4" und Rectus 23//24 Verzinktes Stahlgehäuse NBR-Dichtungswerkstoff
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
310
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
R
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluft-sicherheitskupplung cejn 1/4, stecknippel druckluft, cejn schnellsteckkupplung, 497772, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103105152, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 3,11*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 2152
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.