Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, G1/4 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498000
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     104105202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 410
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

ISO 4414, EN 983 für belüftete Sicherheitsausführung. Serie CEJN 410, Durchlass 10,4 mm. Die Kupplungen aus der Serie CEJN Eurostandard 410 sind mit einem Hochdurchfluss-Ventil ausgestattet. Die Kupplungen lassen sich leicht handhaben, ermöglichen die Einhandbedienung und bieten eine lange Lebensdauer. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 410 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die belüftete Sicherheitsausführung entspricht ISO 4414 und EN 983. Nenndurchfluss-Durchmesser 10,4 mm Robust und langlebig, eiinfacher Anschluss Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zur Serie Rectus 27 Verzinktes Stahlgehäuse NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
410
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: cejn schnellsteckkupplung, stecknippel druckluft, 498000, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 104105202, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
€ 8,90*
ab € 3,12*
€ 4,79*
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 5,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEJN
104105204
ab € 3,68*
Ähnlich
RS Pro
6672058
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.