Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1 mm PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4981587
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 04P15A1/L
EAN/GTIN:
     5059040004658
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 25mm
Breite = 4mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = Edelstahl°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Miniaturdetektoren Ø 4 mm. Induktive Detektoren mit ein Durchmesser von 4 mm PNP-Ausgang (Schließer) über Kabel oder M8-Stecker LED Betriebsanzeige Geschützt gegen Verpolung und Kurzschluss
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
25mm
Breite:
4mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 4981587, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM04P15A1L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 105,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 105,93*
€ 6,90*
ab € 94,37*
€ 118,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.