| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-498476 Herst.-Nr.: 104671200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Kupplung Material = Messing
CEJN tropffreier Steckverbinder. Die tropffreien CEJN-Kupplungen sind für den Einsatz von Flüssigkeiten mit geringem Druck und Vakuumanwendungen sowie den entsprechenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Der Produktbereich ist ideal für die Verbindung aller Typen von Flüssigkeitsleitungen. Alle weisen eine Trennstufe auf. Vernickeltes Messinggehäuse, NBR-Siegel (Nitrilgummi), Edelstahlfeder. Tropffrei, ohne Lufteintritt beim Anschließen oder Austritt beim Trennen (doppelte Absperrversion) Doppelte Absperrung Hohe Durchflussleistung Weitere Informationen: | | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Kupplung | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 498476, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, CEJN, 104671200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,79* | € 47,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,90* | € 85,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|