| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-498517 Herst.-Nr.: 104105154 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = R3/8 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/8Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Serie = 410 Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Stahl Anschluss-Gender = Nippel Standardgewinde = R Betriebsdruck max. = 16bar Oberfläche = Verzinkt Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +100°C
ISO 4414, EN 983 für belüftete Sicherheitsausführung. Serie CEJN 410, Durchlass 10,4 mm. Die Kupplungen aus der Serie CEJN Eurostandard 410 sind mit einem Hochdurchfluss-Ventil ausgestattet. Die Kupplungen lassen sich leicht handhaben, ermöglichen die Einhandbedienung und bieten eine lange Lebensdauer. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 410 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die belüftete Sicherheitsausführung entspricht ISO 4414 und EN 983. Nenndurchfluss-Durchmesser 10,4 mm Robust und langlebig, eiinfacher Anschluss Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zur Serie Rectus 27 Verzinktes Stahlgehäuse NBR-Dichtungen Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | R3/8 Stecker | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Serie: | 410 | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Stahl | Anschluss-Gender: | Nippel | Standardgewinde: | R | Betriebsdruck max.: | 16bar | Oberfläche: | Verzinkt | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluft-sicherheitskupplung cejn 3/8, stecknippel druckluft, cejn schnellsteckkupplung, 498517, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 104105154, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,06* | € 4,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,21* | € 5,03* | | | | | | 36 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,87* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|