Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-498680
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
103005004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Serie = 300
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm
Material = Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
ISO 4414, EN 983 für belüftete Sicherheitsausführung. Serie CEJN 300, Durchlass 5,5 mm. Kupplungen der Serie CEJN 300 ermöglichen einen hohen Durchfluss und erfordern nur wenig Kraftaufwand beim Anschließen, was eine sichere Arbeitsumgebung bewirkt. Die Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit Dichtungsmittel vorbehandelt. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 300 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die Kupplungen besitzen ein verzinktes Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Absperrventile aus Kupfer sowie gehärtete, verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel sind mit einem Gehäuse und mit Steckern aus gehärteten, verzinkten Stahl ausgestattet. Durchflussleistung bis zu 1.050 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 5,5 mm Robust und langlebig Einfacher Anschluss In Standard- und Sicherheitsausführungen erhältlich Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zu den Serien Aro 210 und Rectus 14
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Serie:
300
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
10mm
Material:
Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchgewindetülle
,
Schlauchnippel
,
Schlauchtülle
,
Schnellsteckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
cejn schlauchkupplung
,
schlauchkupplung
,
schlauchkupplung c45
,
498680
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
,
CEJN
,
103005004
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
50
€ 8,90*
ab € 2,14*
€ 3,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 4,09*
Lager 594FP
2 Tage
18
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 4,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Stahl, Schlauchkupplung, 10mm
CEJN
103002004
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen