Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stahl Schwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-499233
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842521970
EAN/GTIN:
     5060641266383
Suchbegriffe:
499233
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Arbeitsplatz-Komponenten
Baugruppentyp = Schwenkarm
Produktfamilie = Bosch
Produkt-System = MGE
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Passende Nutgröße = 10mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Schwenkarm
Produktfamilie:
Bosch
Produkt-System:
MGE
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Passende Nutgröße:
10mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.