| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4992717 Herst.-Nr.: 4992717 EAN/GTIN: 5056112022558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sieb oder Filter = Sieb Geeignete Medien = Flüssigkeit Anschluss = BSP3/8 Gehäusematerial = Edelstahl Verbindungsgröße = 3/8Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 800 WOG Gewinde Fitting Typ = BSP
RS PRO 15 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sieb oder Filter: | Sieb | Geeignete Medien: | Flüssigkeit | Anschluss: | BSP3/8 | Gehäusematerial: | Edelstahl | Verbindungsgröße: | 3/8Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 800 WOG | Gewinde Fitting Typ: | BSP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4992717, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, RS PRO, TYPE2049CF8M38", Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |