Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 1-1/2Zoll, mit BSP1.1/2 Anschluss 800 WOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 1-1/2Zoll, mit BSP1.1/2 Anschluss 800 WOG
RS PRO Edelstahl Y-Sieb Sieb Flüssigkeit 1-1/2Zoll, mit BSP1.1/2 Anschluss 800 WOG
Artikel-Nr.:
     108EL-4992767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992767
EAN/GTIN:
     5056112022589
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Sieb oder Filter = Sieb
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Anschluss = BSP1.1/2
Gehäusematerial = Edelstahl
Verbindungsgröße = 1-1/2Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 800 WOG
Gewinde Fitting Typ = BSP

RS Pro V15
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Sieb
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Anschluss:
BSP1.1/2
Gehäusematerial:
Edelstahl
Verbindungsgröße:
1-1/2Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
800 WOG
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Weitere Suchbegriffe: 4992767, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, RS PRO, TYPE2049CF8M112", Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,28*
Zubehör
RS Pro
2128807
ab € 301,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.