| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4993580 Herst.-Nr.: 4993580 EAN/GTIN: 5056112023210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Buchse Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = R Gewinde Standard 2 = G Länge = 29.972mm
Sechskanttüllen mit BSP-Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Buchse | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 1-1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | R | Gewinde Standard 2: | G | Länge: | 29.972mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss 1/2", 4993580, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, HEXBUSH112"X12", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |