| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4993697 Herst.-Nr.: 4993697 EAN/GTIN: 5056112023302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Anschluss Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Zehneck Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = G Gewinde Standard 2 = G Länge = 59mm
Rohranschluss von RS Pro - Gerade Dekagon-Verbindung. Eine Serie von Gewindefittings von RS Pro aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese Anschluss-Stücke mit Achtkantnippel bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sorgen für eine mühelose und sichere Verbindung für Leitungen und Schläuche. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Edelstahl 316 150 lbs Befestigung Mit kegeligem (BSPT) und zylindrischem (BSPP) Whitworth-Rohrgewinde Verschiedene Größen verfügbar Achtkantnippel (gerade Verbindung. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Was sind Rohranschlüsse? ;/i> Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre Weiterleitungsverbindungen zur Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Diese Edelstahlanschlüsse haben jedoch einen Achtkantnippel. Andere Typen, z. B. gerade und abgewinkelte Anschlüsse sind ebenfalls weit verbreitet. ;i>Wer verwendet diese Rohranschlüsse? ;/i> Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit für Befestigungen und Buchsen für die Erweiterung von Bereichen für Rohrnetzwerke. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Anschluss | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Zehneck | Gewindegröße 1: | 1-1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1-1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | G | Gewinde Standard 2: | G | Länge: | 59mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", gewinde schlauchanschluss, 4993697, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, UNIONFF112", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |