| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4994482 Herst.-Nr.: IPR1SAD2104 EAN/GTIN: 5059041518222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12.9mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Nennspannung = 24V dc IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IPR1SAD2104
EN 50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6. Gekapselte Drucktaster IP 67 mit hohem Stößel, Serie IP – Lötfahnen, Ø 12 mm Buchse. Für raue Umgebungen. Beständig gegenüber Salznebel Besonders widerstandsfähig: IK06. Ausgezeichnetes Ansprechen auf Berührung. Tastend oder rastend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.9mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Nennspannung: | 24V dc | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IPR1SAD2104 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4994482, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPR1SAD2104, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |