Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Baumer BDK Inkremental Drehgeber Optisch 360/U, 12000U/min, 5 Vdc, RS422, TTL Vollwelle mit Ø 5mm Schaft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4997576
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
BDK 16.05A360-5-4
EAN/GTIN:
5059040005327
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = BDK
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 5mm
IP Schutzart = IP42
Gesamtbreite = 30mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltfrequenz = ≤100 kHz
BDK Miniaturwelle. Manschettenmontage Push-Pull oder komplementäre Versionen verfügbar
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
BDK
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
5mm
IP Schutzart:
IP42
Gesamtbreite:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltfrequenz:
≤100 kHz
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
,
Inkrementalgeber
,
Wellen
,
baumer absolutdrehgeber optisch
,
absolut encoder
,
absolutdrehgeber baumer
,
4997576
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Baumer
,
BDK1605A36054
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer Wellenkupplung für Drehgeber BAV, Drehgeber BDT, Drehgeber BDK
Baumer
Coupling 15.0*20.2 5H7/5H7
ab € 19,84*
Zubehör
Baumer Wellenkupplung für Winkelcodierer BAV, Winkelcodierer BDK, Winkelcodierer BDT
Baumer
Coupling 15.0*20.2 6H7/6H7
ab € 20,65*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen