Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer BDK Inkremental Drehgeber Optisch 100/U, 12000U/min, 10 → 30 Vdc, HTL/Push-Pull Vollwelle mit Ø 5mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4997605
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     BDK 16.24K100-5-4
EAN/GTIN:
     5059040005334
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = BDK
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = HTL/Push-Pull
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 5mm
IP Schutzart = IP42
Gesamtbreite = 30mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch°C
Verbindungstyp = Kabelausgang: 1 m

BDK Miniaturwelle. Manschettenmontage Push-Pull oder komplementäre Versionen verfügbar
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
BDK
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
HTL/Push-Pull
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
5mm
IP Schutzart:
IP42
Gesamtbreite:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch°C
Verbindungstyp:
Kabelausgang: 1 m
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Wellen, drehgeber inkremental optisch, drehgeber absolut, inkrementalgeber ttl, 4997605, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, BDK1624K10054, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
Coupling 15.0*20.2 5H7/5H7
ab € 22,07*
Zubehör
Baumer
Coupling 15.0*20.2 6H7/6H7
ab € 23,11*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.