Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Baumer BHG Inkremental Drehgeber Optisch 360/U, 12000U/min, 4,5 → 30 Vdc, HTL/Push-Pull Hohlwelle mit Ø 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4997778
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
BHG 16.25W360-B2-5
EAN/GTIN:
5059040004887
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = BHG
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = HTL/Push-Pull
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP42
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Durchgehender Hohlwellenflansch
Verbindungstyp = Kabelausgang 2 m
BHG/BHF, Hohlwelle für Durchsteck- und Endmontage. Standarddurchmesser 58 mm Kleine Montagetiefe Integrierte Kupplungen, Wellenreduzierdrehmomentstifte erhältlich
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
BHG
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
HTL/Push-Pull
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP42
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Durchgehender Hohlwellenflansch
Verbindungstyp:
Kabelausgang 2 m
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
,
Inkrementalgeber
,
Wellen
,
baumer absolutdrehgeber optisch
,
absolut encoder
,
absolutdrehgeber baumer
,
4997778
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Baumer
,
BHG1625W360B25
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,43*
€ 1.045,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,05*
€ 1.036,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,37*
€ 984,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,85*
€ 917,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen