Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 14-polig / Raster 2.54mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 14-polig / Raster 2.54mm, THT Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-4999752
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10214-5212PL
EAN/GTIN:
     5059045874737
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = GF PET
Betriebsspannung = 150,0 V, 200,0 V.
Länge = 29.5mm
Breite = 16.7mm
Tiefe = 9.1mm
Abmessungen = 29.5 x 16.7 x 9.1mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Stärke des wischenden vergoldeten Gebiets wird von der Hersteller-Teilenummer, die Enden in PL haben 0,2 bestimmt μM, die Enden in PE haben 0,5 μM und die Enden in PC haben 0,76 μm. Rechtwinklige E/A-Buchsen für Leiterplattenmontage. Dieses 3M Serie 102 MINId Band (Mini-Delta-Ribbon) Hat für Platinenmontage Buchsen haben ein 0,050 "Rastermaß Abgeschirmt. Der Entwurf dieser Serien 102 MINId Bänder (Mini-Delta-Ribbon) Hat für Platinenmontage Buchsen umfassen einen Schnittstellenverschluss für verbesserte Stabilität Abgeschirmt. Zum Material des Hauptgehäuses und der Isolierung sowie Montagevariationen für die geschirmten Mini-D-Ribbon (MDR)-Buchsen für Platinenmontage der Serie 102 siehe unten. Eigenschaften und Vorteile. • Steckt mit Kabelmontagelötsteckern, Serie Best.-Nr. ; 515-7460 515-7460 • Ausgezeichneter EMV-/ESD-Schutz • rechtwinklige Buchsen für Leiterplattenmontage mit Halt durch Schrauben oder Erdungsschlösser • Plattenbefestigung durch metrische oder UNC-Gewinde. In dieser Serie erhältlich:. 102xx- 5 2 xx: Gehäuse aus Zinklegierung 102xx- 5 5 xx: PCT-Isolator mit vernickelter Armierung 102xx-52 0 x: M2,6-Tafel- und Schraubverriegelung 102xx-52 1 x: M2,5-Tafel- und Schraubverriegelung 102xx- 55 B x: M2.5-Tafel mit Massebefestigung Typ 1 (3,8 mm) 102xx- 55 F x: M2.6-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx- 55 G x: M2.5-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx- 55 H x: #4-40-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx xxx 2 : 3,9 mm lange Lötfahne 102xx xxx 3 : 2,8 mm lange Lötfahne. Wofür wird ein D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
GF PET
Betriebsspannung:
150,0 V, 200,0 V.
Länge:
29.5mm
Breite:
16.7mm
Tiefe:
9.1mm
Abmessungen:
29.5 x 16.7 x 9.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 3m leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 14 polig, 4999752, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, 3M, 102145212PL, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,05*
1 Tag
476
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 9,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2391156
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.