Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Grid Plus Schaltereinsatz IP 2X, 2-polig, 1 Wege 20A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Electric Grid Plus Schaltereinsatz IP 2X, 2-polig, 1 Wege 20A Weiß
MK Electric Grid Plus Schaltereinsatz IP 2X, 2-polig, 1 Wege 20A Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5000639
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K4896N WHI
EAN/GTIN:
     5017490459077
Suchbegriffe:
5000639
Schalter
Schalter für die Hausinstallation
Schaltereinsätze
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Weiß
Anzahl der Pole = 2
Nennstrom = 20A
Anzahl der Wege = 1
Betriebsspannung = 250V
Serie = Grid Plus

Module. Sie können einzeln ohne Neuverdrahtung der ganzen Baugruppe geändert werden. Alle Einheiten sind 1 Modul breit, sofern nicht anders angegeben. Nennspannung 240 V ac, 50 Hz. Abmessungen: Schaltermodul, B x H x T: 25 x 59 x 25 mm Warnsummer, B x H x T: 25 x 59 x 34 mm Einfache Dimmermodule sind 25 mm breit, 59 mm hoch und 58 mm tief Doppelte Dimmermodule sind 50 mm breit, 59 mm hoch und 60 mm tief 24/240-V-Warnsummer, B x H x T: 25 x 59 x 31,5 mm Kabeleinheit, B x H x T: 25 x 59 x 42 mm Für den Dimmer (Best.-Nr. ; 292-8809 292-8809 MK) sind die Leistungs-/Last-Nennwerte: Min. W oder VA = 60; Max. W oder VA = 320, und es verwendet 2 Modulbreiten in einem standardmäßigen MK Grid Plus-Rastermaß.
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Weiß
Anzahl der Pole:
2
Nennstrom:
20A
Anzahl der Wege:
1
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Grid Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K4880 WHI
ab € 3,11*
Zubehör
MK
K3491 ALM
ab € 3,33*
Zubehör
MK
K3631 WHI
ab € 2,66*
Zubehör
MK
891 ALM
ab € 3,67*
Zubehör
MK
K3701
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.