Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, F Series FO-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5002376
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812F104K2RACTU
EAN/GTIN:
     5059043903620
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1mm
Serie = F Series FO-CAP
Betriebstemperatur max. = +125°C

1812 Typ Open Mode
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1mm
Serie:
F Series FO-CAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5002376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812F104K2RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 138,23*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.