Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1825 (4564M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5002590
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1825C104KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043911540
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1825 (4564M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 6.4 x 1.7mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 1.7mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Sortiert in der Reihenfolge des Dielektrikums, der Spannung und schließlich der Kapazität. 1825 Hochspannungsausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1825 (4564M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 6.4 x 1.7mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 500v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5002590, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1825C104KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 91,72*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.