Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Fachböden für Serverschrank
>
Artikel
RS PRO Einlegeboden, Polystyrol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-500308
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
500308
EAN/GTIN:
5056070926752
Suchbegriffe:
500308
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Fachböden für Serverschrank
Typ = Dokumententasche
Material = Polystyrol
Abmessungen = 278 x 234 x 40mm
Dokumententaschen für Gehäuse. A4 - B. 227 x H. 305 A5 - B. 161 x H.220. Dokumententaschen in A4 oder A5 für Verpackungen und Gehäuse in zwei verschiedenen Ausführungen. Die stabile Ausführung eignet sich für kleine Broschüren, Bedienungsanleitungen usw., die selbstklebende Ausführung ist ideal für kleinere Dokumente oder einzelne Blätter geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Dokumententasche
Material:
Polystyrol
Abmessungen:
278 x 234 x 40mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Fachböden für Serverschrank
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
A4PLASTICDOCUMENTPOCKETD40
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen