Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Keysight Technologies Shunt, 30 A, ±5 %
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-501310
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
34330A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Multimeter
Multitester
Strom max. = 30 A
Genauigkeit = ±5 %
Zur Verwendung mit = Multimeter von Keysight Technologies
Keysight 34330A Parallelwiderstand, 30 A. 0,001 Ohm Präzisionswiderstand in einem mit Epoxidharz gefüllten Kunststoffgehäuse. Kompatibel mit den Keysight 34401A34405A, 34410A, 34411A, L4411A und 3458A DMMs
Weitere Informationen:
Strom max.:
30 A
Genauigkeit:
±5 %
Zur Verwendung mit:
Multimeter von Keysight Technologies
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Shunts
Weitere Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
keysight multimeter
,
multimeter
,
501310
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Shunts
,
Keysight Technologies
,
34330A
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 233,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 237,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight 34470A, Tisch Digital Multimeter, CAT II 1000V ac / 10A ac, 100MΩ
Keysight Technologies
34470A
ab € 3.445,06*
Sonstiges
Keysight Truevolt 34460A, Tisch Digital USB Multimeter, CAT II 1000V ac / 3A ac, 100MΩ
Keysight Technologies
34460A
ab € 989,96*
Sonstiges
Keysight Truevolt 34465A, Tisch Digital USB Multimeter, CAT II 1000V ac / 10A ac, 100MΩ
Keysight Technologies
34465A
ab € 1.457,48*
Sonstiges
Keysight U3606B, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 3A ac, 100MΩ
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.372,53*
Sonstiges
Tischmultimeter, Truevolt, TRMS AC, 100Ohm ... 100MOhm
Keysight Technologies
34461A
ab € 1.173,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen