Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Sicherheitskappe Schwarz, , Mat. innen HDPE, Außenmaterial Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), mit Schweißband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501562
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABR000-001-100
EAN/GTIN:
     5038428053051
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Schwarz
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = HDPE
Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
Integriertes Schweißband = Ja
waschmaschinengeeignet = Ja
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 52 - 65cm

EN812, A1. Bild nur zur allgemeinen Darstellung. Schutzkappen A1. Außenseite aus Segeltuch, Polsterfüllung aus hochdichtem Polyethylen, Komfortpolster aus expandiertem Neopren Bietet Schutz vor Stößen und Kratzern Universeller Schutz durch größere Abdeckung des Helms Einstellung mit einzigartigem Winkel für mehr Komfort und Sicherheit Der stilvolle Helm ähnelt einem modischen Kleidungsstück und ist gleichzeitig ein Sicherheitsprodukt Reflektierende Röhrchen um den Umfang herum für bessere Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter Gutes Belüftungssystem, inneres Schweißband für höheren Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
HDPE
Kappenmaterial:
Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
Integriertes Schweißband:
Ja
waschmaschinengeeignet:
Ja
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
52 - 65cm
Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, baseball cap schwarz, baseball cap, 501562, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, JSP, ABR000001100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
5
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 16,17*
1
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 20,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,71*
€ 20,54*
2 Tage
266
1
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185670
ab € 16,03*
Ähnlich
RS Pro
1845948
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.