Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
RS PRO Erdungsblock, 3-polig, 0,2 → 2,5 AWG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-501887
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
501887
EAN/GTIN:
5056112282983
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Drahtgröße = 0,2 → 2,5 AWG
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 24A
CSA, CSAus, NEMKO. Vierstöckige Klemmen für Motoranschluss. Für Anwendungen für Zünder und Motoren Durch Montage wird die Erdanschlussklemme mit Schiene verbunden.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
0,2 → 2,5 AWG
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
24A
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Erdanschlussklemmenblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
rs pro erdungsklemme
,
erdklemme
,
501887
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Erdanschlussklemmenblöcke
,
RS PRO
,
14252
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,04*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,60*
€ 136,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,24*
€ 126,4256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Endabdeckung für DIN-Schienen-Klemmenblöcke
RS Pro
501758
ab € 9,67*
Zubehör
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501679
ab € 17,06*
Zubehör
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501623
ab € 9,52*
Zubehör
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501629
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen