| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-503912 Herst.-Nr.: 503912 EAN/GTIN: 5056111907160 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Ummantelung Zur Verwendung mit = 6-VA-Transformator Gesamtlänge = 1.105Zoll
Klemme für Chassismontage und Rahmenbauweise 115/230 V AC Primärtrafo. Doppelkammer-Spulenkern Vollummantelte Wicklungen Vollständige Lackimprägnierung Schellenbefestigung mit zwei Montagebohrungen, 6 bis 50 VA Rahmenmontage mit mehreren Bohrungen, 100 VA Lötfahnen-Anschlüsse Optionale Anschlußabdeckungen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Prüfverfahren nach BS3535 und EN60742 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Ummantelung | Zur Verwendung mit: | 6-VA-Transformator | Gesamtlänge: | 1.105Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, klemmenabdeckung, 503912, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, RS PRO, TI1S, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,86* | € 3,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,50* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|