| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-503928 Herst.-Nr.: 503928 EAN/GTIN: 5056111907191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Ummantelung Zur Verwendung mit = 100-VA-Transformator, 75-VA-Transformator Gesamtlänge = 1.83Zoll
Klemme für Chassismontage und Rahmenbauweise 115/230 V AC Primärtrafo. Doppelkammer-Spulenkern Vollummantelte Wicklungen Vollständige Lackimprägnierung Schellenbefestigung mit zwei Montagebohrungen, 6 bis 50 VA Rahmenmontage mit mehreren Bohrungen, 100 VA Lötfahnen-Anschlüsse Optionale Anschlußabdeckungen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Prüfverfahren nach BS3535 und EN60742 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Ummantelung | Zur Verwendung mit: | 100-VA-Transformator, 75-VA-Transformator | Gesamtlänge: | 1.83Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro trafo, netztrafo, 503928, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, RS PRO, TI3S, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |