Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.84mm B. 19mm, L. 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5039520
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MGO1316
EAN/GTIN:
     5059041501163
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 30m
Breite = 19mm
Stärke = 0.84mm

Scotch™ MGO 1316 Magnetband. Die magnetische Scotch-Klebeband Unterstützung ist längs magnetisiert, mit abwechselnden Nord- und Südpolen. Scotch ;reg; 1316 ist ein flexibles Band, das es dank seines starken Klebstoffs auf einer Seite ermöglicht, viele Materialien auf Oberflächen zu kleben. Kann mit Leichtigkeit in den folgenden Bereichen verwendet werden: Bau, Dekoration, Heimwerken, Werbung und Handhabung usw. Es lässt sich einfach anwenden und entfernen, aufbewahren und wiederverwenden. Eigenschaften und Vorteile. Flexibler Magnet Permanentmagnet Lieferung auf Rollen Klebstoffschicht. Anwendungen. 3M-Magnetband MGO gewährleistet die Befestigung, abnehmbar oder nicht, von zahlreichen Stützen durch einen sehr starken Klebstoff auf einer seiner Seiten. Leicht zu installieren, lässt sich auch leicht anheben, entfernen, lagern und wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
30m
Breite:
19mm
Stärke:
0.84mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, scotch magnetklebeband, magnetband selbstklebend, selbstklebendes magnetband, 5039520, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, 3M, MGO1316, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.