Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik WLK10 Wärmeleitkleber, Dose 1 + 10 g., für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5040665
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLK10
EAN/GTIN:
     5060641243339
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
fischer elektronik wärmeleitkleber
wärmeleitkleber
Klebertyp = Wärmeleitkleber
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 1 + 10 g.
Aushärtungszeit = 24 h
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur-Bereich = -56 → +150 °C°C

Wärmeleitkleber WLK. Thermisch leitender, elektrisch nicht leitender Klebstoff Metalloxyd-gefüllter Zweikomponenten Epoxydharzkleber Vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Wärmeleitkleber
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
1 + 10 g.
Aushärtungszeit:
24 h
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-56 → +150 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 5040665, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Fischer Elektronik, WLK10, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,67*
€ 26,55*
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 27,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.