Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 24 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 24 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5041624
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     HT24-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Leistungsaufnahme = 1.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 24 V ac
Motormoment = 10Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)

Ventilmotor. "Wartungsfreie Slipper Ventilantriebe für 60000 Schaltspiele. Kompatibel mit allen führenden Herstellern von HLK-Steuerungen, auch erhältlich sind Verbindungskits zu Satchwell MB- oder ESBE-Ventilen.". Kippmoment-Technologie, sodass keine Endschalter erforderlich sind Geringer Stromverbrauch Sichtbare Positionsanzeige-Skala Manuelle Drucktasten-Umgehung Drehrichtungsumschalter Drehung: 90° Laufzeit: 140s. 1 m vorverdrahtetes Kabel Zur Verwendung mit Gestängesätzen, MS-NRS für Satchwell-MB-Ventile. Verwenden Sie MS-NRE für die meisten ESBE-, Termomix- oder Pommerening-Ventile
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V ac
Motormoment:
10Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041624, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, HT243, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
MS-NRE
ab € 9,24*
Zubehör
Belimo Automation
MS-NRS
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.