Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 43mm x 36mm x 33mm 180g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504414
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504414
EAN/GTIN:
     5056111908082
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 6VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 43mm
Breite = 36mm
Tiefe = 33mm
Abmessungen = 43 x 36 x 33mm
Gewicht = 180g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

Printtrafos mit Schmelzsicherung, schwer entflammbarer. Schmelzsicherung im primären Überlastschutz und Kurzschlussschutz Flammhemmende Materialien nach UL94-V0 Vollständig ummantelte Wicklungen Zusätzliche Stifte für sichere Leiterplattenmontage Entwickelt und geprüft gemäß EN 61558 (EN 60742) EN 60950
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
6VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
43mm
Breite:
36mm
Tiefe:
33mm
Abmessungen:
43 x 36 x 33mm
Gewicht:
180g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 6va, printtrafo, rs pro trafo, 504414, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, 105992, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.