| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5044819 Herst.-Nr.: DS34LV86TM/NOPB EAN/GTIN: 5059042792423 |
| |
|
| | |
| Interface = Quad-Leitungsempfänger-IC Eingangs-Typ = Differenzial Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Abmessungen = 9.91 x 3.91 x 1.45mm
RS-422 Leitungstransceiver, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Interface: | Quad-Leitungsempfänger-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 9.91 x 3.91 x 1.45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5044819, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS34LV86TMNOPB, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,30* | € 3,36* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|