Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Klinken-Buchse 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg Klinken-Buchse 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss
Lumberg Klinken-Buchse 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5051435
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLB 3
EAN/GTIN:
     5059045971900
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Tafelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 2A
Gehäusematerial = PC
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3

Klinkenbuchsen, 6,35 mm, RS Pro. Klinkenbuchsen für Tafelmontage von RS Pro. Jede 6,35-mm-Klinkenbuchse ist konform mit JISC 6560 und als dreipolige Ausführung (Stereo) erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Lötanschluss (Rückseitenmontage). Best.-Nr. ; 913-1033 913-1033 verfügt über eine entfernbare Unterlegscheibe. Spannungsfestigkeit: min. 2000 V dc. Lebensdauer: Mindestens 10.000+ Steckzyklen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
2A
Gehäusematerial:
PC
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 5051435, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Lumberg, KLB3, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,77*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,20*
2 Tage
225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 3
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.