Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, SMD Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5051485
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 03
EAN/GTIN:
     5059045270034
Suchbegriffe:
5051485
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = SMD
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PA
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig = 3
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
SMD
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
PA
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.