| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5057455 Herst.-Nr.: 71003RHB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Empfängerkopf-Baugruppe Geeignet für den Einsatz mit = Serie 700 Verpackungsgröße = 1 Fassungsvermögen = 10ml Farbe = Schwarz, Klar Material = PP
Spender ; Zubehör der Serie DX250. Die DX250-Serie ist für korrekte und gleichmäßige Dosierung von niedrigen bis hohen Viskositäten geeignet. Der DX200 ist sofort überall auf der Welt einsetzbar, mit seinen beiliegenden Werkzeugen, Zubehör und dem Universalnetzteil. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Empfängerkopf-Baugruppe | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 700 | Verpackungsgröße: | 1 | Fassungsvermögen: | 10ml | Farbe: | Schwarz, Klar | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |